曜日別特売
TRN-RSO スキスムTフロア(シートタイプ) 永大産業 49977997

スキスムTフロア(シートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃車上渡し
ラフソーンオーク
内容量1ケース(6枚)注文コード49977997品番TRN-RSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500

ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合ラフソーンオーク表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面抗菌加工・コート+オレフィンシート工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする