曜日別特売
SA4-GM/2 スキスムSフロア(ツキ板2Pタイプ) 永大産業 49978137

スキスムSフロア(ツキ板2Pタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
グレースミディアム
内容量1ケース(6枚)注文コード49978137品番SA4-GM/2
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表情豊かな天然木の味わいを愉しむフローリング。

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合グレースミディアム表面仕上げ木肌美塗装、抗菌加工・セラミック仕上げ基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面ビーチツキ板・オークツキ板工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする