※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49978267
品番
EA573LA-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#1
適合ねじサイズ(止ねじ)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#3・#4
エスコ品番
EA573LA-102
先端形状
ボールポイント