EA573LA-110 7/32"x162mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ 49978346

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

7/32"x162mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49978346品番EA573LA-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"エスコ品番EA573LA-110先端形状ボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする