曜日別特売
PPF150-4239/2 ピクトリコプロ・ホワイトフィルム ピクトリコ 49978548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクトリコプロ・ホワイトフィルム

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
寸法(mm×m)1067×12
内容量1巻注文コード49978548品番PPF150-4239/2
販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
ピクトリコプロシリーズの最高峰メディア。
フィルムの平滑性を生かした透明感のある光沢及び画質。
シャドー部の黒の質感を向上、ハイライト部の鮮やかな色再現。
厚さのあるフィルムを採用し、コシもしっかりした重厚感ある手触り。

厚さ(μm)185材質ホワイトPETフィルム寸法(mm×m)1067×12紙厚(mm)0.185坪量(g/m2)260表面鏡面光沢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする