曜日別特売
EA573LB-2.5 2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ 49978687

2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49978687品番EA573LB-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573LB-2.5先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする