ピクトリコ
ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個(20枚)
サイズ
A4
注文コード
49979196
品番
PPG210-A4/20
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着きのある光沢でしっとりと上品な仕上がりです。
アート紙本来のしなやかさを持つワンランク上の微光沢用紙です。
ナチュラルな紙の白さにより、被写体を柔らかに描き出します。
サイズ
A4
材質
アート紙
厚さ(μm)
300
寸法(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
250
表面
微光沢