曜日別特売
40SQ2-2.25S-51 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所 49979528

40SQ2-2.25S-51 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所 49979528
40SQ2-2.25S-51 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所 49979528
40SQ2-2.25S-51 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所 49979528
40SQ2-2.25S-51 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所 49979528

軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単100吐出口径(Φmm)40周波数(Hz)50注文コード49979528品番40SQ2-2.25S-51
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。

用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)単100周波数(Hz)50揚程(m)5.5吐出量(L/min)100タイプ非自動形使用液液質:汚水・各種液(海水不可)、液温:0~40℃付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)型式非自動形質量(kg)10.5極数2極ケーブル長(m)6(キャブタイヤ)材質(フレーム)SUS304保護装置ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.35MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 稲作の灌漑で水中ポンプを使ってます

使ってもいた水中ポンプが動かなくなり同等の規格のものを購入しました。
対応がすごく早く水田が干上がる前に間に合いました。
取扱説明書も入ってなかったので気がかりでしたが、
揚水性能は以前のものと変わりなく作動しています。

対象商品 : 49979607
2021-04-08
用途: 機械冷却用水の汲み上げ循環用
有限会社川隅空調建設業・工事業

汲み上げスピードも良く自動発停ですので非常に便利使えています。又ステンレス製綺麗に使えると思います。

対象商品 : 49979528
2020-04-02
用途: 用水プールでの汲み上げ作業
建設業・工事業

弊社作業においては、能力も十分。交換前に使用していた物も鶴見さんのですが、とにかく計量なので扱いが楽になったと担当者が話してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする