曜日別特売
B-SL-51 SL立看板 ブロー製フレーム使用 グリーンクロス 49980009

SL立看板 ブロー製フレーム使用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
文字内容スピード落とせ
スピード落とせ
全面通行止
通行止
車両通行止
車両進入禁止
一時停止
徐行
最徐行
片側通行
片側交互通行
工事中
0M地建型
50M地建型
100M地建型
段差あり
車線変更
車線減少
幅員減少
お願い
立入禁止
停止位置
工事区間始り
工事区間終了
まわり道
歩行者通路
信号機あり
通り抜け出来ません
工事車両出入口
M先車両出入口
右折禁止
左折禁止
右によって下さい
左によって下さい
ダンプ出入口
内容量1台注文コード49980009品番B-SL-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。

用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に文字内容スピード落とせ仕様反射型板面間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×550アズワン品番64-6599-97メーカー商品コード6300003547
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする