グリーンクロス
ハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
文字内容
工事中
全面通行止
通行止
車両通行止
一時停止
徐行
片側交互通行
工事中
M先工事中
50M先工事中
100M先工事中
段差あり
お願い
立入禁止
停止位置
まわり道
歩行者通路
通り抜け出来ません
工事車両出入口
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49980088
品番
B-HSL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途
道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
文字内容
工事中
仕様
反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)
335×50×1685
板面(縦×横)(mm)
1400×275
アズワン品番
64-6600-06
メーカー商品コード
6300003555
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません