曜日別特売
EA573SD-60 T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコ 49980577

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49980577品番EA573SD-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800
先端形状いじり止めトルクス材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-60セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする