曜日別特売
EA575H-82 630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) エスコ 49983194

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49983194品番EA575H-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,876
販売価格(税別)
7,160
種類コンビハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)ゴム/プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする