曜日別特売
EA575HC-21 3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) エスコ 49983623

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49983623品番EA575HC-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,840
販売価格(税別)
24,400
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)ゴム材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業エスコ品番EA575HC-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする