曜日別特売
EA575HE-6 850g/45mm 無反動ハンマー エスコ 49983946

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

850g/45mm 無反動ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49983946品番EA575HE-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)365材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HE-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする