※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1.7kg/60mm 無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49983964
品番
EA575HE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
370
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575HE-8