ナカバヤシ
SWITCH用TYPE-C直結AC充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49984823
品番
JYU-SWIACU01W
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
NintendoSwitchにぴったり
コンセントからType-C機器を直接充電。
USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
充電器
材質
ABS樹脂、PVC、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×20×50
ケーブル長(cm)
約150
RoHS指令(10物質対応)
対応