※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
910g/70x370mm ゴムハンマー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49984978
品番
EA575WB-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
70
全長(mm)
370
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575WB-35