※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
500g/Φ25x380mm ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49985145
品番
EA575WN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
380
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WN-1