※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
38mmx1000g 銅ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49985635
品番
EA575WW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
38
全長(mm)
350
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575WW-4