※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49986037
品番
EA575YG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
18
全長(mm)
300
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575YG-11