※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
12x300mm ブロックハンマー(超硬付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49986107
品番
EA575YM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
エスコ品番
EA575YM-12