曜日別特売
- デジタル散水タイマー モノタロウ 49988707

- デジタル散水タイマー モノタロウ 49988707
- デジタル散水タイマー モノタロウ 49988707
- デジタル散水タイマー モノタロウ 49988707
- デジタル散水タイマー モノタロウ 49988707
- デジタル散水タイマー モノタロウ 49988707
モノタロウ

デジタル散水タイマー

(58件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード49988707品番-
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。

用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.8MB)
注意
※※12/24時間表示の切替は決定ボタンを10秒以上長押ししてください。※※
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。(5度以上の環境でご使用ください。氷点下になる場合は凍結による破損が考えられるので、水抜きの必要があります。)
※使用する水温は5℃~40℃を推奨します。
※本体は防滴構造となっています。大量の水が本体に直接かからない状況(軒下等)でのご使用を推奨します。

商品説明動画

【デジタル散水タイマー 】 散水時の時間設定用に。.
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 花鉢の棚の自動散水

フル充電のニッケル水素電池でも新品のアルカリ電池でも、電池残量が40%と表示されます。機器不良かと思ったのですが、それ以降目立って減る気配はありません。モノタロウオリジナルの電池製品(以前ワークライトでも同様の経験あり)のコスパは飛び抜けて良いと思いますが、電気回路部品のコストを少々削りすぎでは?躯体がしっかりしているだけに残念です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2026-02-22
用途: ビニールハウス 灌水
その他業種

内部で水漏れ発生しました。
どうも凍結で内部破損みたいです。
塩ビパイプは大丈夫でもこれは耐えられないようですね
安いのでまた購入します。

対象商品 : 49988707
2026-02-21
用途: 椎茸栽培の散水
その他業種

安価かつ機能性のある商品であり、手軽に扱えるのが良い

2025-06-22
用途: プランター灌漑システムの給水制御
卸売・小売業

複数日の旅行がプランター菜園の水やりで出来ませんでしたが、これで安心して旅行が可能となりました。

2が参考にしています
2025-09-18
用途: 畑の野菜の水やりに
その他業種

仕事等で数日間水やりができない場合があるので購入。
手間が省けて便利

1が参考にしています
2025-08-17
用途: 自宅の庭の散水に
製造業

タイマーの精度が高くて、時間きっちりに動作するのは大変良い。
残念なところは普通に手を洗いたいときや、散水タイマーを介さずにしたいときの切り替え操作にひと手間かかるかなーと思いました。

2025-09-01
用途: 学校花壇の水やり
教育・研究機関

学校の中には大きなバラ園があり、今夏の酷暑時での作業がとても楽になったので、とても満足しています

1が参考にしています
2025-08-13
用途: 家庭菜園の水やり
サービス業

先代が凍結で壊れたので2代目になります。手間が省けて助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
開放された状態で電池が切れてしまった場合、放水されたままになってしまうのでしょうか。
回答:
使用中に電池がなくなった場合、自動で弁が閉まります。
放水され続ける事はございません。
5が参考にしています
2024-03-19
質問:
ワンタッチカプラーの水道ホースに取り付けたいのですが、可能でしょうか。
回答:
水道の蛇口に取り付けた後のホースとの接続であれば、ワンタッチコネクターでの接続が可能です。
4が参考にしています
2024-03-19
質問:
タンクに取り付けて使用する事は不可でしょうか。
回答:
水道の蛇口に取り付けてご使用頂く商品の為、不可になります。
1が参考にしています
2024-03-19

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする