曜日別特売
395-54-4L RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395 日新被服 49988944

RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
シックブラック
内容量1着注文コード49988944品番395-54-4L
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,699
販売価格(税別)
6,090

耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。

シックブラックサイズ4L種別長袖ジャンパー機能耐火性混率(%)綿100(難燃素材)職業別シーン溶接など火を使う現場にシリーズ390シリーズ胸囲(cm)130肩幅(cm)54袖丈(cm)62着丈(cm)72
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする