曜日別特売
1550-39-3L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989739

 

1550-39-3L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989739
1550-39-3L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989739

RAKAN 防寒ジャケット 1550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード49989739品番1550-39-3L
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ナチュラルテイストのストレッチ素材を採用。
吸湿発熱綿(トップサーモ)が優れた保湿性と快適な着心地を実現。
肩と袖口に補強布を使用。
小物を入れても落ちないファスナー付きポケット(4ヶ所)が作業効率をアップさせます。
軽量で動きやすく細身シルエットにより吸湿発熱効果が向上。
素早く発熱して温かさを維持、作業の効率がアップします。
左袖ペン差しポケット付き。

グレーサイズ3L種別長袖ジャケット機能軽量・吸湿発熱混率(%)表・裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100(トップサーモ使用)シリーズ1550シリーズ胸囲(cm)134着丈(cm)75裄丈(cm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする