曜日別特売
1550-39-4L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989748

 

1550-39-4L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989748
1550-39-4L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989748

RAKAN 防寒ジャケット 1550

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
内容量1着注文コード49989748品番1550-39-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100

ナチュラルテイストのストレッチ素材を採用。
吸湿発熱綿(トップサーモ)が優れた保湿性と快適な着心地を実現。
肩と袖口に補強布を使用。
小物を入れても落ちないファスナー付きポケット(4ヶ所)が作業効率をアップさせます。
軽量で動きやすく細身シルエットにより吸湿発熱効果が向上。
素早く発熱して温かさを維持、作業の効率がアップします。
左袖ペン差しポケット付き。

グレーサイズ4L種別長袖ジャケット機能軽量・吸湿発熱混率(%)表・裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100(トップサーモ使用)シリーズ1550シリーズ胸囲(cm)140着丈(cm)77裄丈(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする