曜日別特売
LU-208A LU-208A シャックルロック アルミ LEAD(リード工業) 49992977

LU-208A シャックルロック アルミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49992977品番LU-208A
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

携帯に便利な軽量シャックルロック
アルミ素材を使用。軽量で、携帯性に特化したシャックルロック。
ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。
砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上!
シャックル部
軽量なアルミ素材を使用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。
キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
ディンプルキー
ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。
デザイン
BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。

付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約380寸法(Φmm)12内寸(mm)80×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする