曜日別特売
99245 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 49994973

 

99245 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 49994973
99245 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 49994973
99245 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 49994973

マルチマウントバーFE

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合SWISH('18~'19)〈DV12B〉
SWISH('18~'19)〈DV12B〉
シグナスX-SR('19)〈B8S〉
内容量1セット注文コード49994973品番99245
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。
パイプ部、ステー:スチール黒塗装
ミラーアダプター:スチール黒塗装

材質パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装適合SWISH('18~'19)〈DV12B〉
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合は取り付けできません。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けできない恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49994964
2021-12-04
用途: カスタム
卸売・小売業

ジャイロUPに取り付けてみました。いい感じに付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする