曜日別特売
EA589CT-1 157mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ 49996792

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

157mm カッターナイフ(セーフティー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49996792品番EA589CT-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490
エスコ品番EA589CT-1材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール寸法(mm)157×48×18質量(g)104刃長(mm)26刃幅(mm)18刃厚(mm)0.4切断深さ(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする