低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)15仕様-規格-注文コード49999993品番AFAC-15X
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
規格-定格電流(A)15サイズ(mm)55×34×78.5仕様-取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC定格遮断電流(kA)100適合圧着端子-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする