富士電機
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
30
規格
CF1C008
注文コード
50000054
品番
AFAC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,090
この商品は
定格電流・仕様・規格
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
規格
CF1C008
定格電流(A)
30
サイズ(mm)
55×34×78.5
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
遮断電流(A)
100000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50000054
AFAC-30
50000045
AFAC-30
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式
富士電機
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました