曜日別特売
TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088

TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088
TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088
TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088
TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088
TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088
TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088
TB-WIWSFLAPLL ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止 エレコム 50001088

ワコム Wacom Intuos small ベーシック・ワイヤレス 2018年モデル 保護フィルム ペーパーライク ケント紙 指紋反射防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50001088品番TB-WIWSFLAPLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワコムペンタブレット Intuos 2018年モデル Small ベーシック/ワイヤレスの操作面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの保護フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

対応機種ワコムペンタブレット Intuos 2018年モデル Small ベーシック/ワイヤレスセット内容操作面保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする