曜日別特売
100-ERD012KMN デスク用天板W1400×D700(濃い木目) サンワダイレクト 50006785

100-ERD012KMN デスク用天板W1400×D700(濃い木目) サンワダイレクト 50006785
100-ERD012KMN デスク用天板W1400×D700(濃い木目) サンワダイレクト 50006785

デスク用天板W1400×D700(濃い木目)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード50006785品番100-ERD012KMN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

デスク用天板です。

質量(kg)12.5材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)色(天板)木目天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする