曜日別特売
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047

100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047
100-LA024 水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応) サンワダイレクト 50007047

水平垂直多関節アーム(iPad・タブレット対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード50007047品番100-LA024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するディスプレイ重量0.5~5.0kgです。
タブレット用ホルダーを取付けることで、iPadやタブレットの設置が可能となり、機器を上下左右任意の位置で止めることができます。
※対応ホルダー:CR-LATAB5100-MR081
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。

総耐荷重(kg)5適合モニターサイズ(最大)24インチ付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)仕様【画面数】1材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ質量(kg)3.4シルバー取付クランプ使用工具プラスドライバー,手袋アーム長さ(mm)590組立時間20分可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする