100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099

100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099
100-LA032 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト 50007099

置き型液晶モニタアーム(上下2面)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード50007099品番100-LA032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
設置場所を選ばない、置き型タイプです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。

総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)24インチ付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)仕様【画面数】2材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付据置き使用工具手袋組立時間20分可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°六角レンチ(mm)4・6
注意
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする