100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239

100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239
100-LA053 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト 50007239

高耐荷重支柱取付けモニタアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台総耐荷重(kg)15注文コード50007239品番100-LA053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。

総耐荷重(kg)15適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ適合モニターサイズ最大32インチ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)仕様【画面数】1材質スチールブラック取付支柱使用工具プラスドライバー,手袋可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°六角レンチ(mm)6
注意
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。
※取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする