100-SV003NT 100-SV003用棚板 サンワダイレクト 50007923

100-SV003用棚板

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1台注文コード50007923品番100-SV003NT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

100-SV003シリーズ専用中棚です。
固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。機器の固定が可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×550×20ブラック付属品取付け用ボルト材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N2.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする