曜日別特売
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018

100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018
100-SV017 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト 50008018

観音扉19インチマウントサーバーラック(24U)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード50008018品番100-SV017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
マウント有効内寸700~780mmです。
マウント数:24U。

寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256ブラック付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】700~780質量(kg)105.5使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入下さい。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする