100-SVSBF1 スタビライザー(前後用) サンワダイレクト 50008063

100-SVSBF1 スタビライザー(前後用) サンワダイレクト 50008063
100-SVSBF1 スタビライザー(前後用) サンワダイレクト 50008063

スタビライザー(前後用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50008063品番100-SVSBF1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。
前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。
床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。
設置後のサーバーラックに取り付けることができます。
鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む)ブラック付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)8使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋色(フレーム)ライトグレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※床固定金具(100-SVQL1)と同時取付けはできません。
※取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする