サンワダイレクト
ウッドバーチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
50008429
品番
150-SNCH019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面と背もたれはプレザー張りなので、汚れや濡れに強い。
足の疲れを低減する足置き付き。
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
610~820
座面寸法(幅×奥行)(mm)
475×415
本体質量(kg)
8
付属品
六角レンチ
仕様
【肘の有無】なし、【キャスターの有無】なし
材質
スチール、木、ウレタンフォーム、PUレザー
色
ブラック
使用工具
手袋
張地
PUレザー張り(ブラック)
背もたれ
あり
機能
足置き、上下昇降機能
最大寸法(mm)
500
組立時間
20分
素材
合成皮革(PU)
総耐荷重(kg)
80
六角レンチ(mm)
5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。