曜日別特売
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587

200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587
200-BAG048 3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト 50008587

3WAYビジネスバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50008587品番200-BAG048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトルも収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイドブラック仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステル(撥水加工)質量(g)1350容量(L)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200ダイヤル式ファスナーロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50008587
2021-06-24
用途: 商品・書類などの搬送時
卸売・小売業

届いたときに軽くて驚きました。
また、PC用としても使用できる為クッションが効いているため商品搬送の際には役立ちそうです。
3WAYで使用できるということで、リュックのベルトを探す時だけ少してこずりました。
(背面にしっかりと隠れていました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする