サンワダイレクト
拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50010267
品番
400-LPE016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)
メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品
ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質
アクリル
電源
単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)
110
動作時間
(最長)5時間
灯数
2灯
注意
※電池は付属していません、別途ご用意ください。