MRA38A エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ 50010705

MRA38A エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ 50010705
MRA38A エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ 50010705
MRA38A エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ 50010705
MRA38A エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ 50010705
MRA38A エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ 50010705
モノタロウ

エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード50010705品番MRA38A
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。

用途
自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーラチェットの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010705
2026-01-28
用途: トラクターのロータリー刃交換作業
農・林・水産業

思ったより大きいが、トルクがあり作業しやすい。もう少し軽くした方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする