M4073L8-47 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 50010924

M4073L8-47 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 50010924
M4073L8-47 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 50010924
M4073L8-47 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 50010924
M4073L8-47 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 50010924
モノタロウ

大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード50010924品番M4073L8-47
販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。

用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13
取扱説明書:
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※適正な空気圧及び空気量でなければ、トルクが不足する場合ががございます。トルク不足に感じる場合、コンプレッサーの出力やタンク容量、ホース径などご確認ください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010924
2024-06-07
用途: 大型車のタイヤ交換
永野石油有限会社

15㎏のインパクトレンチ使用していましたがこれだと半分の重量なので非常に楽です。パワーも  十分にあり1.2.3.の3段階プリセットの内2で使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 50010924
2022-06-08
用途: 整備
株式会社マイティーグループ自動車・二輪車・自転車関連業

力不足で回しきれません 値段に飛びついてはいけません

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする