M301 エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ 50010967

M301 エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ 50010967
M301 エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ 50010967
M301 エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ 50010967
M301 エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ 50010967
モノタロウ

エアーインパクトドライバー ストレート型

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード50010967品番M301
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。

用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードライバーの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 製品の組付け作業に使用しています。

以前はもっと高価なものを使用していましたが、修理してもすぐ悪くなり
修理費ばかり嵩み出したので 思い切って変えてみました。
不安をよそに 順調に使用できています。
交換して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする