M9121NS ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 50010994

M9121NS ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 50010994
M9121NS ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 50010994
M9121NS ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 50010994
M9121NS ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 50010994
モノタロウ

ニードルスケーラーストレートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード50010994品番M9121NS
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。

用途
鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、ニードルスケーラーの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

ニードルスケーラーストレートタイプ.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 船舶での錆落とし作業
協和石油株式会社

あまりにも本体が重すぎて使用しずらく、長時間の作業は疲れてしまう。
もう少し軽くした方がよい。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする