曜日別特売
IchigoJam-S-HALF IchigoJam-S-HALF PCN(プログラミングクラブネットワーク) 50011064

 

IchigoJam-S-HALF IchigoJam-S-HALF PCN(プログラミングクラブネットワーク) 50011064
IchigoJam-S-HALF IchigoJam-S-HALF PCN(プログラミングクラブネットワーク) 50011064
IchigoJam-S-HALF IchigoJam-S-HALF PCN(プログラミングクラブネットワーク) 50011064

IchigoJam-S-HALF

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可お客様組立品47日以内出荷とは
内容量1台注文コード50011064品番IchigoJam-S-HALF
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。
テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。
本製品は、従来品「IchigoJam T」の改良版で、スライドスイッチが壊れ難くなりました。
また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます
IchigoJamにテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。
インターネットへの接続や難しい設定は必要ありません。

用途プログラミング教育向け付属品圧電ブザー、IchigoJam BASICリファレンス ver1.3、IchigoJam はじめのいっぽ、IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール電源(V)DC5(microUSB)最大消費電力(W)1解像度296×216px(37×27文字) テキスト出力のみ基板寸法(mm)約75×50入出力汎用:UART/IN×4、OUT×4プログラミング言語BASIC色数2色(白or黒)音声出力なし映像出力NTSC(ビデオ出力)
注意
※こちらの製品は組立作業が必要です。
※全てのUSBキーボードが使えるわけではありません。
※PS/2対応の製品のみです。
※変換アダプタ(USB→PS/2)については、必ずキーボード専用をご使用ください。
※マウス/キーボード両対応のアダプタは使用できない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする