曜日別特売
AP-1146C スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属 50013593

 

AP-1146C スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属 50013593
AP-1146C スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属 50013593

スライドレール ベアリングタイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
レール長さ(mm)550
ストローク(mm)550
内容量1パック(1本)注文コード50013593品番AP-1146C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。

レール長さ(mm)550ストローク(mm)550幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)550表面処理(レール)亜鉛メッキ
注意
※内容量にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50013557
2023-03-30
用途: 引出し自作
その他業種

動きは良く問題はないが、購入時1ペアだと思って手配したが1個だったので追加で注文した。
書かれてはいたが見落とした。もう少し分かりやすいと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 50013584
2022-02-16
用途: 引き出し製作
建設業・工事業

想定していたよりも動作が重いし、ロックも固い。
しかし、その分とても堅牢に出来ている。個人的にはこの点が気に入った。
買ってから知ったが、この商品ドイツ製で、まさにといった感じ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする