APEM
Apem LED表示灯 8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
発光色
青
赤
緑
定格電圧(V)
12dc
24dc
2dc
長さ(mm)
15.3
28
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50014643
品番
A0275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【ベゼルスタイル】フラッシュ
寸法(mm)
【電球】29
端子種別
リードワイヤー
定格電流(A)
16
取付穴(mm)
8
電球の種類
LED