AH165-V1R01 Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機 50015497

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接点構成1b
端子形状はんだ端子/タブ端子
内容量1個注文コード50015497品番AH165-V1R01
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット接点構成1bボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする