富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
接点構成
2b
1b
2b
端子形状
はんだ端子/タブ端子
はんだ端子/タブ端子
はんだ端子
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50015515
品番
AH165-V1R02
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
2b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
仕様
防油形
品名
プッシュロック形押しボタンスイッチ